| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17274 Herst.-Nr.: P1850C EAN/GTIN: 6970906550104 |
| |
|
| | |
| Der Keepppower 18500 Akku Dieser hochwertige 18500 Akku, mit seiner Lithium-Ionen-Zelle steht für langlebige Qualität und hohe Zyklenfestigkeit. Durch den erhöhten Pluspol ist ein einfacherer und besserer Kontakt mit dem Ladegerät oder elektrischen Verbraucher zu erreichen. Die vollintegrierte Protection/PCB (Schutzschaltung) bietet Schutz vor Kurzschlüssen, Überladungen und Tiefentladung. Dieser Akku wurde entwickelt für die Bereiche Taschenlampen, LEDs und diverse Akkuträger mit einem maximalen Strom von 3 Ampere. Kaufen Sie den Keeppower 18500 Li-Ionen-Akku und erleben Sie vollste Qualität und Zufriedenheit! Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Li-Ion Ladegerät, dass die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion bestehen kann. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Lader mitunter den Nachteil, dass sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann. Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels. Hersteller: KEEPPOWER Hersteller-Nummer: P1850C - hochwertige wiederaufladbare Li-Ionen-Qualitäts-Industriezelle
- lange Lebensdauer und hohe Zyklenfestigkeit
- erhöhter Pluspol um besseren Kontakt zu erreichen
- Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz
- entwickelt für die Bereiche: Taschenlampen, LEDs , Akkuträger usw.
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industriezellen 1500mah, Keeppower Akku, Keeppower 18500 1500mAh 3,6V - 3,7V Li-Ionen-Akku geschützt, Keeppower 18500 1500mAh Li-Ionen-Akku, Keeppower Akku P1850C P1850C, akku, Akku, 12609 12482 |
| | |
| |