| |
|
| Artikel-Nr.: 932-17132 Herst.-Nr.: RP3608DAW4Z EAN/GTIN: 4966376324668 |
| |
|
| | |
| Hikoki Vorteile des Basic Akku Nass-/Trocken-Saugers RP3608DA Bei dem Akku Sauger handelt es sich um ein 36V (Basic) Gerät mit einem Bajonettanschluss für den Saugschlauch. Der Saugschlauch ist 1,5 Meter lang und der Staubtank (ohne Ecken und Kanten) ermöglicht somit eine rückstandslose Entleerung! Von außen ist eine Akku-Ladeanzeige erkennbar und es ist dem Benutzer möglich nur einen Akuu zum Betreiben des Gerätes zu nutzen. Außerdem verfügt das Gehäuse einen großen und stabilen Tragegriff an der Oberseite. Zusätzlich erweißt sich der Akk Sauger auch noch als sehr stabil und mit hohem Rollkommfort, durch zwei feststehende und zwei bewegliche Räder! Weitere Zusatzinformationen zur Einsatzdauer des Saugers: Bei 2xBSL36A18: Stufe 1 (Eco) 75 min. - Stufe 2 (Standard) 33 min. - Stufe 3 (Turbo) 9 min. Bei 2xBSL36B18: Stufe 1 (Eco) 120 min. - Stufe 2 (Standard) 52 min. - Stufe 3 (Turbo) 14 min. RP3608DA Akku Nass-7Trocken-Sauger Lieferumfang 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm 1 Bodendüse 1 Anschlussstück 1 Saugrohr 1 Fugendüse Hersteller: HiKoki Hersteller-Nummer: RP3608DAW4Z - Bewährte und geprüfte Qualität
- Basic Sauger mit Zubehör-OHNE Akku und Ladegerät
- Super Saugkraft für nass und trocken geeeignet
- Ideale Ergänzung zu Ihrer Hikoki Austattung
- 36V Akku Nass & Trocken Sauger
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, akku handsauger, Hikoki Akku Nass - /Trocken - Sauger, Hikoki RP3608DA Basic Akku Nass - /Trocken - Sauger, Hikoki Akku Nass - /Trocken - Sauger RP3608DA Basic Gerät, Hikoki Akku Nass - /Trocken - Sauger RP3608DAW4Z RP3608DAW4Z, baumarkt, Akku Nass - /Trocken - Sauger, 12436 12339 |
| | |
| |