Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki Akku Streifen Nagler 20° NR1890DBRL Basic Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Akku Streifen Nagler 20° NR1890DBRL Basic Gerät
Hikoki Akku Streifen Nagler 20° NR1890DBRL Basic Gerät
Artikel-Nr.:
     932-17115
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     NR1890DBRLW9Z
EAN/GTIN:
     4966376327782
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
hikoki akkunagler
akku nagler
Hikoki Vorteile des Basic Akku Streifen Naglers NR1890DBRL Bei dem Basic Akku Streifen Nagler handelt es sich um ein 18 V (Basic) Gerät mit weitestgehend wartungsfreien brushless Motor. Das Basic Gerät verfügt über die vorteilhafte Funktionen, wie die werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung und die Einzel und Kontaktauslösung. Zudem besitzt die Maschine auch noch einen 2-Stufen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung und eine Sperre gegen "Trockenschuss"wenn sich nur noch 7-8 Nägel im Magazin befinden. Weitere Highlight sind außerdem noch die LED für optimale Sicht auf das Material, sowie die Akku-Ladeanzeige und die beidseitig verwendbarer Gürtelhaken. NR1890DBRL Akku Streifen Nagler Lieferumfang OHNE Akku und Ladegerät 1 Schutzbrille 1 HSC IV (HIK-System-Case IV)

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: NR1890DBRLW9Z

  • Bewährte und geprüfte Hitachi/ Hikoki Qualität
  • Basic Akku Streifen Nagler-OHNE Akku und Ladegerät
  • Ideale Ergänzung zu weiteren 18V Hikoki Geräten

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Hikoki Akku-Streifen-Nagler, Hikoki NR1890DBRL Basic Akku Streifen Nagler 20° (Rund-Kopf-Nägel), Hikoki Akku Streifen Nagler 20° NR1890DBRL Basic Gerät, Hikoki Akku-Streifen-Nagler NR1890DBRLW9Z NR1890DBRLW9Z, baumarkt, Akku-Streifen-Nagler, 12419 12322
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,80*
€ 521,68*
Lager 932
2
€ 5,50*
ab € 549,03*
€ 643,05*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,05*
€ 765,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,23*
€ 742,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,27*
€ 681,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,71*
€ 669,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,03*
€ 653,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.