Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackFox BF-1600AA Industrie-Akku 1,2V mit Steckkontakten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlackFox BF-1600AA Industrie-Akku 1,2V mit Steckkontakten
BlackFox BF-1600AA Industrie-Akku 1,2V mit Steckkontakten
Artikel-Nr.:
     932-17049
Hersteller:
     BlackFox
Herst.-Nr.:
     HS40 / HS61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industriezelle aa 1,2v
industrieakku
NiMH Akku bis zu 2100mAh AA auch passend für Wella Contura HS40, HS61, ca. 50,5x14,5mmDer Ersatzakku ist auch passend für die 2 Stück Moser 1881c Akku 1852, 1530, 1881, 1881C Trend Cut, Type ProfiLine, Bella, 1590, 1590B, 1590C, 1591, 1591B, 1591C, 1592, Moser Chromini AkkuTechnische-Daten:System: NiMH Akku Nennkapazität: 1600 mAh bis 2100 mAh AAAnschluss: mit SteckkontaktenNenn-Spannung: 1,2 VoltHöhe: 50,5 mmDurchmesser: 14,5 mm Gewicht: 23 Gramm

Hersteller: BLACKFOX
Hersteller-Nummer: HS40 / HS61

Passend für Hersteller: Wella - (Kein ORIGINAL Wella Produkt!)

  • Einzelzelle mit 2 Steckschuh Kontakten
  • für den Selbsteinbau
  • für Wella HS40 und HS61
  • 1,2V NiMH AA Akku mit Steckkontakte

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 1,2 v industrieakku, Wella Industrieakku, Akku für Wella Contura HS40, HS61 Haarschneider / Achtung bitte die Abmessungen Ihres Akkus prüfen, BlackFox BF-1600AA Industrie-Akku 1,2V mit Steckkontakten, Wella Industrieakku HS40 / HS61 HS40 / HS61, akku, 12297 12256
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.