Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix USB-Ladegerät ARE-D1 für ein Li-ion / NiMH Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARE-D1 USB-Ladegerät 3,6V / 3,7V / 1,2V
Fenix ARE-D1 USB-Ladegerät 3,6V / 3,7V / 1,2V
Fenix ARE-D1 USB-Ladegerät 3,6V / 3,7V / 1,2V
Fenix ARE-D1 USB-Ladegerät 3,6V / 3,7V / 1,2V
Artikel-Nr.:
     932-17044
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEARED1
EAN/GTIN:
     6942870304304
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Fenix USB-Ladegerät ARE-D1 für ein Li-ion / NiMH Akku
Fenix ARE-D1 USB-Ladegerät 3,6V / 3,7V / 1,2V

Lädt folgende Akkus auf:

1) LiIon: 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650
2) NiMH / NiCd + NiCd: AAA, AA, C / Micro, Mignon, Baby
Nutzung über Micro-USB Netzteil
Powerbank-Funktion
LCD Bildschirm
3 wählbare Ladeströme: 0,5 / 1,0 / 2,0 A
Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, zu hohem Strom, und falsch herum eingelegte Akkus
Mikroprozessorgesteuerte digitale Regelung zum optimalen Laden

Technische Daten
Eingang: 5 Volt Gleichstrom, 2 Ampere
USB Ausgang (Powerbank): 5V/2A
Größe: 120mm x 38mm x 30mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht: ca. 61 Gramm (ohne Kabel)
Betriebstemperatur: -20℃ bis 50℃
Betriebsluftfeuchtigkeit:5% bis 90%
Lagertemperatur: -20℃ bis 80℃
Spannung und Stromstärke:
Li-Ionen 4,2V / 0,5A / 1,0A / 2,0A
NiMH / NiCd 1,5 V / 0,5A / 1,0A

Lieferumfang:
ARE-D1 Ladegerät
USB-Ladekabel
Bedienungsanleitung

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEARED1

  • Nachfolger vom ARE-X1 Plus Ladegerät
  • lädt Li-Ion & NiMH Akkus
  • mit LCD Display & kinderleichte Bedienung
  • mit USB als Powerbank nutzbar
  • sehr klein und kompakt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, baby akku ladegerät, FENIX Ladegerät, Fenix USB-Ladegerät ARE-D1ein Li-ion / NiMH Akku, Fenix ARE-D1 USB-Ladegerät 3,6V / 3,7V / 1,2V, Fenix ARE-D1 Einschacht USB-Ladegerät für Li-Ion & NiMH, FENIX Ladegerät FEARED1 FEARED1, 025-16209-fenix-usb-ladegeraet-are-x1-plusein-18650-26650-li-ion-akku-fenix-ladegeraet-fearex1+-18650-ladegeraet-fenix-are-x1+-mikroprozessorgesteuert-3-6v-3-7v-fenix-are-x1+-usb-ladegeraet-ladegeraet-fearex1-fenix-are-d1-powerbank-funktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.