Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFR 14500J AA 600mAh 3,2V LiFePo4 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IFR 14500J AA 600mAh 3,2V LiFePo4 Akku
IFR 14500J AA 600mAh 3,2V LiFePo4 Akku
Artikel-Nr.:
     932-16202
Hersteller:
     EFAN
Herst.-Nr.:
     IFR14500JAA
EAN/GTIN:
     4041683695288
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Der hochwertige 3.2 Volt Lithium Akku im LiFePo4 System ideal passend für Solar Gartenleuchten, Solar Beleuchtungen, Solar Lampen mit 3,2 Volt Lithium AkkusPassende Ladegeräte sind z.B. XTAR SP1, XTAR WP2H, XTAR VP2, Nitecore D4 und andere Ladegeräte die explizit auch speziell zum Laden von 3,2 Volt LiFePo4 Akkus geeignet sind. Bitte beachten Sie bei der Bestellung das es sich hier um einen sogenannten Mignon Akku14500 mit Kopf handelt d.h. Ihr zu ersetzender 3,2 Volt LiFePo 4Akku sollte die gleiche Ausführung sein!Technische Angaben:Kapazität: 600mAhMin. Kapazität: 480mAhNennspannung: 3,2VLadeschlussspannung: 3,65V ± 0,05VEntladeschlussspannung: 2,0VEntladestrom: 3C 1500mAPluspol: erhöht (Button Top)Schutz: nicht vorhandenChemische Zusammensetzung: LiFePO4Durchmesser: 14,20 mm ± 0,1 mmHöhe: 50,60 mm ± 0,2 mmGewicht: 18 g ± 1 gLadeverfahren: CC-CVLadestrom Normal: 0,5C 250mA 3hLadestrom Schnel:l 1C 500mA 1,5hBetriebstemperatur Laden: 0 °C - 45 °CBetriebstemperatur Entladen: -20 °C - 60 °C

Hersteller: EFAN
Hersteller-Nummer: IFR14500JAA

  • ideal für Gartenleuchten mit Solar
  • 3,2 Volt Solar LiFePo4 Akku
  • ungeschützt mit erhöhten Plus-Pol
  • hohe Eigensicherheit

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku 600mah, aa akku, akku aa lifepo4, EFAN Li-Ion Akku, Efan IFR 14500J AA Solar Mignon 600mAh 3,2V LiFePo4 Akku, ungeschützt, IFR 14500J AA 600mAh 3,2V LiFePo4 Akku, EFAN Li-Ion Akku IFR14500JAA IFR14500JAA, akku, Li-Ion Akku, 5933 5933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.