Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore P30 Taschenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore P30 Taschenlampe
Nitecore P30 Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     932-16132
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-P30
EAN/GTIN:
     6952506402823
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
nitecore taschenlampe
Nitecore P30 LED-Taschenlampe mit Schlaufe, inkl. Batterien und praktischer TascheTechnische Angaben:Länge: ca. 142 mm Kopfdurchmesser: ca. 50 mm Gehäusedurchmesser: ca. 25 mmGewicht ohne Batterien/Akku: ca. 165 g Leuchtmittel: CREE XP-L-HI V3 LEDLeuchtstärke: max. 1000 Lumen Leuchtweite: ca. 618 m Batterien: 2 x CR123A Lithium Batterien oder 1 x 18650 Li-Ion Akku oder 2 x RCR123 Li-Ion AkkusGehäuse aus Luftfahrt-Aluminium beschichtete Linse aus Mineralglas wasserdicht nach IPX-8 Temperatursteuerung Verpolungsschutz Batteriestandsanzeige

Hersteller: NITECORE
Hersteller-Nummer: NC-P30

  • bis zu 1000 Lumen
  • bis zu 618m Reichweite
  • maximale Leuchtdauer von 680 Stunden
  • wasserfest bis zu 2m Tiefe
  • viel Zubehör inklusive

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, NITECORE Taschenlampe, Nitecore P30 LED-Taschenlampe, Nitecore P30 Taschenlampe, NITECORE Taschenlampe NC-P30 NC-P30, leuchte, 10383 10383
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1182
2
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 84,93*
Lager 932
20 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 76,11*
€ 96,40*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,88*
€ 104,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.