Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dragon VP4 Plus 4-Schacht USB-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dragon VP4 Plus 4-Schacht USB-Ladegerät
Dragon VP4 Plus 4-Schacht USB-Ladegerät
Dragon VP4 Plus 4-Schacht USB-Ladegerät
Dragon VP4 Plus 4-Schacht USB-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-16131
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     X-VP4
EAN/GTIN:
     6952918320715
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Mit dem neuen Dragon VP4 Plus erhalten Sie ein intelligentes mikroprozessgesteuertes Ladegerät, welches noch innovativer und vielseitiger ist als sein Vorgänger.Das Dragon VP4 Plus erkennt zur gleichen Zeit Ni-MH sowie Li-Ion Akkus, zeigt Ihnen die unterschiedlichen Batterietypen an und lädt diese auf. Außerdem können Sie die Ladegeschwindigkeit (0.5A/1.0A/2.0A) selbst justieren und Ihren Bedürfnissen anpassen.Folgende Akkutypen sind Ladbar:10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17335 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650 / 326503.6V / 3.7V Li-ion / IMR / INR / ICR Lithium Ionen Akkus.Folgende NIMH Akkutypen sind Ladbar:AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D Ni-MH / Ni-CdTechnische Angaben:Ladegerät mit vier Ladeschächten für sowohl Li-Ion als auch Ni-MH/Ni-CD AkkusLadbare Akkugrößen:Ni-MH: AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D.und Li-Ion / LiPo Akkupacks 3S 11,1VLi-Ion:10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650 / 326503.6V/3.7V Lithium Ionen Akkus IMR, INR, ICREingang: 12V / 3ALadestrom 0,5A: 0,5A *4Ladestrom 1A: 1A *4Ladestrom 2A: 2A *2Terminierung: Li-Ion 4,2V +/- 0,05V NiMH / NICd: 1,4+/- 0,1VUSB Ausgang: DC 5V max. 2,4ALadestrom 3s Akkupack: 1ABetriebstemperatur: 0 °C - 40 °CGewicht: 345 gAbmessungen (LxBxH): 158 x 147 x 40 mm

Hersteller: XTAR
Hersteller-Nummer: X-VP4

  • lädt Li-Ion- & NiMH-Akkus
  • ideal für eDampfer und Taschenlampen
  • automatische Erkennung der Akkus
  • mit LCD-Display

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion, XTAR Schnell-Ladegerät, XTAR Dragon VP4 Plus USB 4-Schacht-Ladegerät für Li-Ionen/Ni-MH (0,5A / 1A), Dragon VP4 Plus 4-Schacht USB-Ladegerät, XTAR Schnell-Ladegerät X-VP4 X-VP4, ladegeraet, Schnell-Ladegerät, 5976 5976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.