Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARB-L14-1600U geschützter Mignon AA LR6 Li-Ionen USB Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARB-L14-1600U Akku
Fenix ARB-L14-1600U Akku
Fenix ARB-L14-1600U Akku
Fenix ARB-L14-1600U Akku
Fenix ARB-L14-1600U Akku
Artikel-Nr.:
     932-15948
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEARBL14U
EAN/GTIN:
     6942870304601
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Fenix ARB-L14-1600U geschützter Mignon AA LR6 Li-Ionen USB Akku
Fenix ARB-L14-1600U Akku

Achtung dieser Akku kann und darf nur über den USB-Port am Akku aufgeladen werden! Nicht in ein Ladegerät legen! Nun endlich erhältlich: "normale" AA / Mignon / LR6 Akkus mit allen Vorteilen der LiIon Technologie (kein Memoryeffekt, fast keine Selbstentladung, hohe Leistung).

Technische Angaben:
- System: Li-Ion
- Durchmesser: 14 mm
- Höhe: 52 mm
- Gewicht: 20g
- Spannung: 1,5 Volt
- Nenn-Kapazität: 1600mAh /2,4Wh

darf nur per USB aufgeladen werden
Empfohlener Ladestrom: 300 mA

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEARBL14U

  • echte 1,5V bis zum Schluß
  • geschützter AA Li-Ion Akku
  • darf nur per USB aufgeladen werden!
  • hohe Leistung des Fenix ARB-L14-1600U

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, aa akku, FENIX Mignon Akku, Fenix ARB-L14-1600U geschützter Mignon AA LR6 Li-Ionen USB Akku, Fenix ARB-L14-1600U Akku, 1,5V Li-Ion Mignon AA Akku, FENIX Mignon Akku FEARBL14U FEARBL14U, 202-15948-fenix-arb-l14-1600u-geschuetzter-mignon-aa-lr6-li-ionen-usb-akku-fearbl2-fenix-fearb3400-lithium-ion-18650-akkue-zigarette-fenix-arb-l18-3400-mah-18650-liion-akku-geschuetzt-fenix-arb-l14-1600u-akku-mignon-akku-fearbl14u-fenix-
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
773
10
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 10,35*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 13,63*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.