Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki WR 25SE Schlagschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WR 25 SE Schlagschrauber
WR 25 SE Schlagschrauber
WR 25 SE Schlagschrauber
Artikel-Nr.:
     932-15905
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     WR25SEWAZ
EAN/GTIN:
     4966376290307
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro schlagschrauber
HiKoki WR 25SE Schlagschrauber
WR 25 SE Schlagschrauber

HiKoki WR 25 SE Schlagschrauber mit 1000 Nm
Lieferung inkl. Transportkoffer und Zusatzhandgriff

Technische Angaben:
Hochleistungsbolzen: M22-M24
Leerlaufdrehzahl: 1100 /min-1
Leerlaufschlagzahl: 1500 /min-1
Leistungsaufnahme: 900 Watt
Max. Festdrehmoment: 1000 Nm
Schrauben/Bolzen Ø: M22-M30
Werkzeugaufnahme: 1" -Außenvierkant

Gewicht der Maschine: 7,7 kg
Gesamtlänge der Maschine: 337 mm

Gewicht inkl. Verpackung: 12 kg
Maße Verpackung: 610 x 420 x 150 mm

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: WR25SEWAZ

  • WR 25 SE Schlagschrauber
  • 1000 Nm max. Festdrehmoment
  • bürstenfreier Motor
  • 1 Zoll Außenvierkant

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: HiKoki Schlagschrauber, HiKoki WR 25SE Schlagschrauber, WR 25 SE Schlagschrauber, WR 25 SE HiKoki Schlagschrauber 1000Nm, HiKoki Schlagschrauber WR25SEWAZ WR25SEWAZ, 039-15905-hitachi-wr-25se-schlagschrauber-wr-22sa-schlagschrauber-22se-932-500-36-hitachi-hitachi-932-517-56-93251756-93250036-hitachi-schlagschrauber-wr-22sa-schlagschrauber-heim-handwerker-93250046-932-500-46-wr-25-se-hitachi-wr-25se-schlagschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.042,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,46*
€ 1.240,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,75*
€ 1.196,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,08*
€ 1.148,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,18*
€ 1.109,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 901,45*
€ 1.072,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,82*
€ 1.066,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.