| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15600 Herst.-Nr.: FEHL10 EAN/GTIN: 6942870303895 |
| |
|
| | |
| Mit der LXZ2-5770 LED betrieben ist die Fenix HL10 2016 Stirnlampe kompakt, robust und vielseitig nutzbarTechnische Angaben:- Leuchtmittel: LXZ2-5770 LED- Leuchtstärke: 70 Lumen- Größe Kopf: 70mm Länge x 26mm Breite x 23mm Höhe- Gewicht ohne Batterien: 33 g- Betrieb: 1x AAA / Micro Alkali Batterie oder NiMH Akku-Leuchtweite: max. 30 Meter (High), 19 Meter (Mid), 6 Meter (Low)- Intensität: max. 229 cd (High), 92 cd (Mid), 10 cd (Low)- erhältlich in der Farbe Lila Hersteller: FENIX Hersteller-Nummer: FEHL10 - Farbe Lila
- Leuchtstärke bis 70 Lumen
- 180 Grad Drehwinkel am Kopfband
- Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
- Leuchtweite: max. 30 Meter
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, FENIX Stirnlampe, Fenix HL10 LED-Kopfleuchte 2016 mit LXZ2-5770 LED, 70 Lumen LED Stirnlampe Lila, FENIX Stirnlampe FEHL10 FEHL10, leuchte, 10450 10450 |
| | |
| |