Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

70 Lumen LED Stirnlampe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
70 Lumen LED Stirnlampe Schwarz
70 Lumen LED Stirnlampe Schwarz
Artikel-Nr.:
     932-15597
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEHL10
EAN/GTIN:
     6942870303796
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Mit der LXZ2-5770 LED betrieben ist die Fenix HL10 2016 Stirnlampe kompakt, robust und vielseitig nutzbarTechnische Angaben:- Leuchtmittel: LXZ2-5770 LED- Leuchtstärke: 70 Lumen- Größe Kopf: 70mm Länge x 26mm Breite x 23mm Höhe- Gewicht ohne Batterien: 33 g- Betrieb: 1x AAA / Micro Alkali Batterie oder NiMH Akku-Leuchtweite: max. 30 Meter (High), 19 Meter (Mid), 6 Meter (Low)- Intensität: max. 229 cd (High), 92 cd (Mid), 10 cd (Low)- erhältlich in der Farbe Schwarz

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEHL10

  • Farbe: Schwarz
  • Leuchtstärke bis 70 Lumen
  • 180 Grad Drehwinkel am Kopfband
  • Gefertigt aus hochwertigem Aluminium
  • Leuchtweite: max. 30 Meter

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: led stirnlampe 3xaaa, kopflampe led, kopflampe, FENIX Stirnlampe, Fenix HL10 LED-Kopfleuchte 2016 mit LXZ2-5770 LED, 70 Lumen LED Stirnlampe Schwarz, FENIX Stirnlampe FEHL10 FEHL10, leuchte, 10451 10451
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.