| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15573 Herst.-Nr.: FEPD32 EAN/GTIN: 4052331008596 |
| |
|
| | |
| Mit der neuen Cree XP-L HI LED erreicht die Fenix PD32 bis zu 900 Lumen Helligkeit und 240 Meter Reichweite. Die LED- Taschenlampe PD32 verfügt über 5 Leucht-Modi & Strobe & SOS.Technische Angaben:- Gehäuse: Aluminium- Farbe: Schwarz- Leuchtmittel:Cree XP-L HI LED - Leuchtstärke: 900 Lumen- Leuchtweite: 240 m- Intensität: 14.400cd (max.)- Länge: 12,95 cm- Durchmesser Körper: 2,26 cm- Durchmesser Kopf: 2,4 cm- Gewicht ohne Batterien: 77 g- Frontscheibe aus gehärtetem Glas mit Anti-Reflex-Beschichtung- Digitale Regelung für nahezu gleichbleibender Helligkeit- Warnung bei zu geringer Spannung• benötigte Akkus: 1x 18650 Li-Akkus oder 2 x CR123A Batterien Hersteller: FENIX Hersteller-Nummer: FEPD32 - Leuchtstärke von 900 Lumen
- Leuchtweite von 240 Metern
- 5-Leuchtmodi & Strobe & SOS
- Anti-Reflex-Beschichtung
- 50.000 Stunden Lebensdauer der LED
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 900lm, FENIX Taschenlampe, Fenix PD32 V2.0 LED Taschenlampe mit 1200 Lumen und 395 Meter Leuchtweite, Fenix PD32 LED-Taschenlampe, 900 Lumen 240 m, FENIX Taschenlampe FEPD32 FEPD32, leuchte, 10459 10459 |
| | |
| |