Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Eneloop Pro Micro AAA Akku ready to use 1,2V 900mAh 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic eneloop Pro BK-4HCCE AAA
Panasonic eneloop Pro BK-4HCCE AAA
Panasonic eneloop Pro BK-4HCCE AAA
Artikel-Nr.:
     932-15313
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4HCCE/BF1
EAN/GTIN:
     4041683691181
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic Eneloop Pro Micro AAA Akku ready to use 1,2V 900mAh 1 Stück
Panasonic eneloop Pro BK-4HCCE AAA

Die neue, verbesserte Panasonic eneloop Pro - für den professionellen Einsatz. Kabellose Computertastaturen, Computer-Mäuse, Gamepads, Spielzeuge, im Modellbau und fast alle batteriebetriebebenen Haushaltsgeräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop Pro verwendet werden.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Nennkapazität: 900 mAh
Höhe/ Ø: 44,5 / 10,5 mm
Zellengröße: AAA (Micro)
System: Ni-MH
Gewicht: 13 Gramm
Lieferumfang: 1 Stück lose
Ladezyklen: bis zu 500
Selbstentladung: noch ca. 85% Kapazität nach 1 Jahr

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BK-4HCCE/BF1

  • Bis zu 500mal wiederaufladbar
  • Niedrige Selbstentladung
  • Gute Spannungslage unter Last
  • Umweltfreundlich mit Solarstrom vorgeladen
  • 1 Stück lose

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku aaa nimh, vorgeladene akkus, PANASONIC Micro Akku, Panasonic Eneloop Pro Micro AAA Akku ready to use 1,2V 900mAh 1 Stück, Panasonic eneloop Pro BK-4HCCE AAA, PANASONIC Micro Akku BK-4HCCE/BF1 BK-4HCCE/BF1, 030-15313-panasonic-eneloop-pro-micro-aaa-akku-ready-to-use-1-2v-900mah-1-stueck-micro-aaa-akku-accu-panasonic-eneloop-telefon-1-2volt-wiederaufladbar-keine-selbstentladung-vorgeladen-gamepads-spielzeuge-modellbau-solar-akku-eneloop-schwarz-micro-aaa-a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.