Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Ladegerät passend für Gesipa 12V NiCd/NiMH Werkzeug-Akkus (kein Original Gesipa)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APGE Ladegerät 7251135
APGE Ladegerät 7251135
APGE Ladegerät 7251135
APGE Ladegerät 7251135
APGE Ladegerät 7251135
Artikel-Nr.:
     932-15309
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     L1830
EAN/GTIN:
     4041683691167
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ersatz-Ladegerät passend für Gesipa 12V NiCd/NiMH Werkzeug-Akkus (kein Original Gesipa)
APGE Ladegerät 7251135

Akku-Power Schnell-Ladegerät für 12 Volt NiCD und NiMH Gesipa Akkus und AP Ersatzakkus.

Technische Angaben:
- Ladestrom: 3 A
- Input: 230 Volt
- 12 Volt Output
- L: 15 cm
- B: 8,5 cm
- H: 7,6 cm
- für Gesipa 12 Volt Akkus geeignet
- kein original Gesipa Ladegerät (7251135)
- nur für NiCD/NiMH Akkus geeignet

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: L1830

Passend für Hersteller: GESIPA - (Kein ORIGINAL GESIPA Produkt!)

  • für 12V NiCD/NiMH Akkus
  • klein und kompakte Abmessung
  • mit mechanischen und elektrischen Verpolschutz
  • Hoher Ladestrom von 3A
  • bewährtes Qualitäts-Produkt von AP

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät werkzeugakku, GESIPA Ladegerät, Ersatz-Ladegerät Gesipa 12V NiCd/NiMH Werkzeug-Akkus (kein Original Gesipa), APGE Ladegerät 7251135, GESIPA Ladegerät L1830 L1830, 025-15309-ersatz-ladegeraet-passend-fuer-gesipa-12v-nicd-nimh-werkzeug-akkus-kein-original-gesipa-gesipa-ladegeraet-gesipa-lader-12-volt-gesipa-ersatzladegeraet-apge-12-v-lader-werkzeug-ladegeraet-l-1830-charger-gesipa-akku-gesipa-ladegeraet-lader-7251135-ap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.