Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDI ICR-18650 22P Li-Ion Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDI ICR-18650 22P Li-Ion Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
SDI ICR-18650 22P Li-Ion Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
SDI ICR-18650 22P Li-Ion Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
SDI ICR-18650 22P Li-Ion Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
Artikel-Nr.:
     932-15224.1
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ICR18650-22P-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Li-Ion Zelle von Samsung ICR18650-22P mit 3,6-3,7V und einer Nennkapazität von 2150mAh. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen Li-Ion Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen! ***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.Technische Angaben:- System: Li-Ion- Durchmesser: 18,4 mm- Höhe: 65 mm- Gewicht: 45g- Spannung: 3,6 Volt- Nenn-Kapazität: 2150mAh- max. Charge Voltage: 4,2V- Discharge Voltage: 2,5V- Maximaler Entladestrom:= bei 1P: 10A= bei 2P: 20A- Ladeverfahren: CC-CV- Farbe: lila- mit Lötfahne in U-Form

Hersteller: SAMSUNG
Hersteller-Nummer: ICR18650-22P-U

  • Maximaler Dauer-Entladestrom 10A
  • E-Bike Zelle
  • gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • bewährte Samsung Qualität
  • Mit Lötfahne in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, samsung li-ion-akku, li-ion akku, li-ion-akku 3,6v, SAMSUNG Li-Ion Akku, Samsung SDI ICR18650-22P Li-Ion Zelle 3,6V 2,2Ah, lila, SDI ICR-18650 22P Li-Ion Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt, SAMSUNG Li-Ion Akku ICR18650-22P-U ICR18650-22P-U, akku, Li-Ion Akku, 12256 6428
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.