Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SDI INR18650-25R Li-Ion Zelle 3,6V 2,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDI INR-18650 25R Li-Ion Zelle, U-Lötfahne
SDI INR-18650 25R Li-Ion Zelle, U-Lötfahne
SDI INR-18650 25R Li-Ion Zelle, U-Lötfahne
SDI INR-18650 25R Li-Ion Zelle, U-Lötfahne
SDI INR-18650 25R Li-Ion Zelle, U-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-15221.1
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     Samsung SDI INR18650-25R Li-Ion 3,6V 2,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Samsung SDI INR18650-25R Li-Ion Zelle 3,6V 2,5Ah
SDI INR-18650 25R Li-Ion Zelle, U-Lötfahne

Li-Ion Zelle von Samsung INR-18650-25R mit 3,6-3,7V und einer Nennkapazität von 2500mAh. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen li-Ion Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen!
***Sicherheitshinweis***
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Technische Angaben:
- System: NCA
- Durchmesser: 18,2 mm
- Höhe: 65 mm
- Gewicht: 44g
- Spannung: 3,6 Volt
- Nenn-Kapazität: 2500mAh
- max. Charge Voltage: 4,2V
- Discharge Voltage: 2,5V
- Maximaler Entladestrom:
= bei 1P: 20A
= bei 2P: 40A
- Ladeverfahren: CC-CV
- Lötfahne: in U-Form

Hersteller: SAMSUNG

  • Maximaler Dauer-Entladestrom 20A
  • ideal für High-Power LED Taschenlampen
  • hohe Nennkapazität von 2500mAh
  • bewährte Samsung Qualität
  • mit Lötfahne in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 18650 akku, SAMSUNG Li-Ion Akku, Samsung SDI INR18650-25R Li-Ion Zelle 3,6V 2,5Ah, SDI INR-18650 25R Li-Ion Zelle, U-Lötfahne, Samsung INR18650-25R Li-Ion Akku 3,6V 2500mAh, 202-15221-samsung-sdi-inr18650-25r-li-ion-zelle-3-6v-2-5ah-samsung-inr18650-25r-akku-inr1865025r-sdi-lithium-ion-18650-akkue-zigarette-sdi-inr-18650-25r-li-ion-zelle-li-ion-akku-samsung-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.