| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15220 Herst.-Nr.: BK-3HCCE EAN/GTIN: 4041683690894 |
| |
|
| | |
| Die Akkus der Pro-Serie basieren auf der eneloop-Technologie und wurden speziell für den professionellen Gebrauch entwickelt. Der LSD-Akku für Geräte mit einem mittleren bis hohen Energieverbrauch.Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Nennkapazität: 2450 mAh Höhe/ Ø: 50,5 / 14,5 mm System: Ni-MH Gewicht: 30 Gramm Lieferumfang: 1 StückLadezyklen: bis zu 500Selbstentladung: pro Jahr max. 15% Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: BK-3HCCE - Bewährte Panasonic Qualität
- Langlebiger Akku
- Speziell für stromintensive Geräte
- Sofort bereit zum Einsatz
- Von uns getestet
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PANASONIC Mignon Akku, 1 Stück Panasonic eneloop Pro BK-3HCCE Mignon (AA) Akku 1,2V 2450mAh, 1 Stück Panasonic eneloop Pro 2450mAh, PANASONIC Mignon Akku BK-3HCCE BK-3HCCE, akku, Mignon Akku, 6431 6431 |
| | |
| |