Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Akkupack-Ladegerät ACS 48 für 4,8V-9,6V NiMH, NiCD Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACS48 Ersatz-Ladegrät
ACS48 Ersatz-Ladegrät
Artikel-Nr.:
     932-15212
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0024
EAN/GTIN:
     4013674036455
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Ansmann Akkupack-Ladegerät ACS 48 für 4,8V-9,6V NiMH, NiCD Akkus
ACS48 Ersatz-Ladegrät

Preiswertes Steckerladegerät für 4-8 zellige (4.8-9.6 Volt) NiCd-/NiMH-Akkupacks. Im Lieferumfang sind verschiedene Adapter-Stecker für diverse Akku-Geräte mit dabei. Mit 3 Jahre Ansmann Garantie.

Technische Angaben:
- Maße: 74 x 44 x 76 mm
- Gewicht: 180 g
- Prim: 100-240V~ 50-60Hz
- für 4 bis 8 Zellige Packs (4,8 bis 9,6V)
- lädt NiCD/NIMH Akkus

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 1001-0024

  • stellt sich automatisch auf Akkuspannung ein
  • Weitbereichs-Netzteil (100-240V)
  • 3 Jahre Ansmann Garantie auf das Ladegerät
  • inkl. 8 verschiedene Ausgangsstecker
  • mit Kurzschluss- und Verpolschutz

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, charger nicd, ANSMANN Akkupack-Ladegerät, Ansmann Akkupack-Ladegerät ACS 484,8V-9,6V NiMH, NiCD Akkus, ACS48 Ersatz-Ladegrät, ANSMANN Akkupack-Ladegerät 1001-0024 1001-0024, 025-15212-ansmann-akkupack-ladegeraet-acs-48-fuer-4-8v-9-6v-nimh-nicd-akkus-9-6v-ladegeraet-gardena-ladegeraet-assmann-racingpack-ladegeraet-ansmann-akkupack-ladegeraet-acs48-asmann-ladegeraete-ansman-acs-48-charger-acs48-ersatz-ladegraet-akkupack-ladegeraet-100
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,39*
€ 11,46*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 8,60*
€ 11,75*
22 Tage
102
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,60*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 13,11*
Lager 932
20
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,84*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.