Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18650 Li-Ion 7.2V / 7.4V Universal Stab-Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18650 Li-Ion 7.2V / 7.4V Universal Stab-Akku
18650 Li-Ion 7.2V / 7.4V Universal Stab-Akku
18650 Li-Ion 7.2V / 7.4V Universal Stab-Akku
18650 Li-Ion 7.2V / 7.4V Universal Stab-Akku
Artikel-Nr.:
     932-15191
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF15191
EAN/GTIN:
     4041683690672
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
7,2 Volt Li-Ion Ersatz-Akku in Stab-Form für diverse Gartengeräte, bestehend aus zwei LiIon 18650 Zellen (7,2V 1,5Ah) mit Lötfahnen für den Selbsteinbau. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!Technische Angaben:- 2S1P 18650 Li-ION Akku- Spannung: 7,2 Volt- Kapazität: 1,5Ah / 10,8Wh- Länge: 131 mm- Durchmesser: 18 mm- ohne Schutzelektronik- Lötfahne: U-Form- Ladespannung-Max: 8,4V- Entladespannung-Min: 5,0V- Ladestrom Max: 3A

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF15191

Passend für Hersteller: EINHELL - (Kein ORIGINAL EINHELL Produkt!)

  • Universal Li-Ion Akku für 7,2V / 7,4V Geräte
  • sofort Einsatzbereit
  • mit 18650 Samsung Li-Ion Powertool Zellen
  • ohne Schutzelektronik

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion-akkus 7,2-18 v, li-ion akku, 18650 akku 1500 mah, EINHELL Akku-Pack, Akkupack 7,2V Li-Ion Akku-Pack 1,5Ah Stab-Akku für Einhell BG-CG 7,2, 18650 Li-Ion 7.2V / 7.4V Universal Stab-Akku, EINHELL Akku-Pack BF15191 BF15191, akku, Akku-Pack, 6450 6450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.