Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15121 Herst.-Nr.: 1001-0013 EAN/GTIN: 4013674021369 |
| |
|
| | |
| Das Schnell-Ladegerät von Ansmann ist speziell für Ni-ZN Akkus mit 1,6 Volt ausgelegt. Es verfügt über eine per Microcontroller überwachte Ladesteuerung. Defekte oder volle Akkus werden von diesem Ladegerät automatisch erkannt.Technische Angaben:Abmessungen (L/B/H): 130 / 80 / 80 mm Steuerung: Prozessor Ladestrom: 500mAStromversorgung: 230 V AC / 50-60 HzLadbare Akku-Technologie: 1,6V Nickel-Zink (Ni-Zn)Ladbare Akku-Größen: Micro (AAA) & Mignon (AA)Anzahl der Ladeschächte: 4 StückLieferumfang: Ladegerät mit Bedienungsanleitung3 Jahre Herstellergarantie durch Ansmann Hersteller: ANSMANN Hersteller-Nummer: 1001-0013 - Speziell für 1,6V Nickel-Zink Akkus
- Lädt Micro (AAA) und Mignon (AA)
- Akku-voll-Erkennung & Akku-defekt-Erkennung
- Mit Einzelschachtüberwachung
- Mit Microcontroller gesteuert
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät micro, schnellladegerät, ansmann schnellladegerät, ANSMANN Schnell-Ladegerät, Ansmann Schnell-Ladegerät für 1,6V Nickel-Zink Akkus (Ni-ZN AA & AAA), Ansmann Ladegerät für 1,6V Ni-ZN Akkus, ANSMANN Schnell-Ladegerät 1001-0013 1001-0013, ladegeraet, Schnell-Ladegerät, 6498 6498 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 20,48* | € 26,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,51* | € 29,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 23,24* | € 29,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,71* | € 33,13* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,05* | € 47,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|