Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Ion IMR14500V mit U-Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion IMR14500V mit U-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-15051
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF15051
EAN/GTIN:
     4041683690382
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Rasiererakku BF15051 von Blackfort mit der 14500 Zelle mit 3,6V und 700mAh. Die original Ladestation / Ladegerät kann weiterhin verwendet werden. Der Akku ist mit Lötfahnen in U-Form. Kann nicht im Austausch mit NiCD oder NiMH Akkus verwendet werden! Prüfen Sie zuerst die Technischen Daten von Ihren Philips Akku!Technische Angaben:- Höhe: 49,4 mm ± 0,1 mm- Durchmesser: 14 mm- Gewicht: 27 g ± 1 g- Lithium-Ion Akku- Akkuspannung: 3,6 Volt- Kapazität: 700 mAh- Lötfahne in U-Form:- Breite der Lötfahne: 3mm  

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF15051

Passend für Hersteller: PHILIPS - (Kein ORIGINAL PHILIPS Produkt!)

  • geeignet für Philips Rasierer
  • Lötfahne kann mit einer Schere bearbeitet werden
  • für den Selbsteinbau
  • bewährte Qualitäts-Zelle

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 3,6v, li-ion akku, li-ion-akku 700mah, PHILIPS Geräte-Accu, Ersatzakku für Philips Rasierer mit Lithium-Ion Akku, 3,6V 700mAh, Li-Ion IMR14500V mit U-Lötfahne, PHILIPS Geräte-Accu BF15051 BF15051, akku, Geräte-Accu, 6544 6544
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.