Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.6V/2.0Ah NiMH Accu3 als NiCD Ersatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3.6V/2.0Ah NiMH Accu3 als NiCD Ersatz
3.6V/2.0Ah NiMH Accu3 als NiCD Ersatz
Artikel-Nr.:
     932-14709
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     02500-20
EAN/GTIN:
     4041683689379
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
akku für akku-grasschere
Mehr Power für Ihre Gardena Rasenschere, Kantenschneider mit den Ersatzakku für Gardena Accu3 oder baugleiche Akku-Gartengeräte. Austausch-Akku mit 3,6V und 2,0Ah NiMH Power-Zellen.Technische Angaben:- Höhe: 86 mm- Breite: 24 mm- Länge: 46 mm- Gewicht: 150g- System: NiMH Akku- Akkuspannung: 3,6 Volt- Kapazität: 2000 mAh- ersetzt Gardena Accu 3 (02500-20)- Faston: 6,3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 02500-20

Passend für Hersteller: GARDENA - (Kein ORIGINAL GARDENA Produkt!)

  • für den Selbsteinbau mit Faston-Steck-Kontakte
  • Preiswerter 2,0Ah Ersatzakku für Geräte mit ACCU 3
  • Kann mit dem original Ladegerät aufgeladen werden
  • High-Power Akku mit 2,0Ah für langes arbeiten

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: GARDENA Geräte-Accu, 3,6V 2,0Ah Ersatz-Akku für GARDENA Accu 3 Rasenschere Kantenschneider (kein Original), 3.6V/2.0Ah NiMH Accu3 als NiCD Ersatz, GARDENA Geräte-Accu 02500-20 02500-20, akku, Geräte-Accu, 6819 6819
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.