Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gardena ACCU 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gardena ACCU 3
Akku für Gardena ACCU 3
Artikel-Nr.:
     932-14709-5176
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     ACCU 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Akku-Grasschere
Akku für Akku-Rasenkantenschere
Akku für Akku-Rasenschere
akku für akku-grasschere
Akku für Gardena ACCU 3
3,6V 2,0Ah Ersatz-Akku für GARDENA Accu 3 Rasenschere Kantenschneider (kein Original)

Mehr Power für Ihre Gardena Rasenschere, Kantenschneider mit den Ersatzakku für Gardena Accu3 oder baugleiche Akku-Gartengeräte. Austausch-Akku mit 3,6V und 2,0Ah NiMH Power-Zellen.Technische Angaben:- Höhe: 86 mm- Breite: 24 mm- Länge: 46 mm- Gewicht: 150g- System: NiMH Akku- Akkuspannung: 3,6 Volt- Kapazität: 2000 mAh- ersetzt Gardena Accu 3 (02500-20)- Faston: 6,3mm

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: ACCU 3

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • für den Selbsteinbau mit Faston-Steck-Kontakte
  • Preiswerter 2,0Ah Ersatzakku für Geräte mit ACCU 3
  • Kann mit dem original Ladegerät aufgeladen werden
  • High-Power Akku mit 2,0Ah für langes arbeiten

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Gartengeräte Geräte-Accu, Akku für Gardena ACCU 3, 3,6V 2,0Ah Ersatz-Akku für GARDENA Accu 3 Rasenschere Kantenschneider (kein Original), Gartengeräte Geräte-Accu ACCU 3 ACCU 3, akku, Geräte-Accu, 6819 6819
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.