| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14697 Herst.-Nr.: BF14697 EAN/GTIN: 4041683689294 |
| |
|
| | |
| Marken Ersatz-Akku von Blackfort mit 10,8 Volt und 2,1Ah bestehend aus Panasonic NiMH Zellen, geeignet für Dachfenster, Rolläden von Velux. Bitte achten Sie auf den Abmessungen von Ihren alten Akkupack, bitte vergleichen Sie vor Bestellung!Technische Angaben:- Nennspannung: 10,8 Volt- Kapazität: 2,1Ah- Akkusystem: NiMH- Abmessung: Länge: 150 mm Breite: 34 mm Höhe: 32 mm- Im Schrumpfschlauch- Anschluss: Lötfahnen Hersteller: BLACKFORT Hersteller-Nummer: BF14697 Passend für Hersteller: VELUX - (Kein ORIGINAL VELUX Produkt!) - bewährte Panasonic / FDK Industrie-Zelle
- lange Lebensdauer
- gute Lade & Entlade Eigenschaften
- für Selbsteinbau in Rolladen
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs, VELUX Geräte-Accu, Akku-Pack für Velux Rolladen, Solarfenster mit 10,8V 2100mAh, 10,8V 2,1Ah Akkupack BF14697, VELUX Geräte-Accu BF14697 BF14697, akku, Geräte-Accu, 6826 6826 |
| | |
| |