Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1,2V 800mAh Micro Akku für Ascom Avena 233


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1,2V 800mAh Micro Akku für Ascom Avena 233
1,2V 800mAh Micro Akku für Ascom Avena 233
1,2V 800mAh Micro Akku für Ascom Avena 233
1,2V 800mAh Micro Akku für Ascom Avena 233
Artikel-Nr.:
     932-14184#4100
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     avena233 1,2V 800mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
1,2V 800mAh Micro Akku für Ascom Avena 233
ANSMANN Dect Micro Akku (AAA) 1,2Volt 800mAh NiMH im 2er- Blister

Micro Akku von Ansmann 1,2Volt 800mAh NiMH im 2er Blisterauch geeignet für Schnurlos TelefoneTechnische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Kapazität: 800 mAh Höhe/ Ø: 44,50 / 10,5 mm Zellengröße: AAA (Micro) System: Ni-MH Gewicht: 26 Gramm Lieferumfang: Blisterverpackung 2 Stück

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: avena233

Passend für Hersteller: Ascom - (Kein ORIGINAL Ascom Produkt!)

  • Besonders für Telefone geeignet
  • 2 Akkus im Lieferumfang
  • Zyklenfest, Überladungs sicher
  • bewährte Ansmann Qualitäts Akkus

Packungs-Inhalt: 2 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, ansmann nimh 800mah akku hr03, aaa akku, aaa akku 800 mah, Ascom Micro Akku, 1,2V 800mAh Micro Akku für Ascom Avena 233, ANSMANN Dect Micro Akku (AAA) 1,2Volt 800mAh NiMH im 2er- Blister, Ascom Micro Akku avena233 Avena 233, akku, Micro Akku, 7151 7151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.