Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14152 Herst.-Nr.: BK-4HCCE/4BE EAN/GTIN: 5410853052609 |
| |
|
| | |
| Die neue, verbesserte Panasonic eneloop Pro - für den professionellen Einsatz. Kabellose Computertastaturen, Computer-Mäuse, Gamepads, Spielzeuge, im Modellbau und fast alle batteriebetriebebenen Haushaltsgeräte können eine bessere Leistung erbringen, wenn sie mit eneloop Pro verwendet werden.Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Nennkapazität: 900 mAh Höhe/ Ø: 44,5 / 10,5 mm Zellengröße: AAA (Micro) System: Ni-MH Gewicht: 50 Gramm Lieferumfang: 4er BlisterLadezyklen: bis zu 500Selbstentladung: noch ca. 85% Kapazität nach 1 Jahr Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: BK-4HCCE/4BE - 4 Akkus im Lieferumfang enthalten
- Bis zu 500mal wiederaufladbar
- Niedrige Selbstentladung
- Gute Spannungslage unter Last
- Umweltfreundlich mit Solarstrom vorgeladen
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aaa, vorgeladene akkus, panasonic nimh akku, PANASONIC Micro Akku, Panasonic Eneloop Pro Micro (AAA) Akku NiMH 1,2Volt 900mAh im 4er Blister, Panasonic eneloop Pro BK-4HCCE/4BE Micro (AAA), PANASONIC Micro Akku BK-4HCCE/4BE BK-4HCCE/4BE, akku, Micro Akku, 7167 7167 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 16,35* | € 25,42* | | | | Lager 932 | | | | | | € 5,50* | ab € 19,65* | € 28,32* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,26* | € 40,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|