Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 932-14139.1 Herst.-Nr.: BK-3LCCE/2BE EAN/GTIN: 5410853064220 |
| |
|
| | |
| Panasonic eneloop lite - ideal für Geräte mit geringem bis mittlerem Energieverbrauch. Die neue eneloop lite ist perfekt für Geräte mit geringem bis mittlerem Stromverbrauch wie zum Beispiel Schnurlostelefone oder Fernbedienungen.Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Nennkapazität: 950 mAh Höhe/ Ø: 50,5 / 14,5 mm Zellengröße: AA (Mignon) System: Ni-MH Gewicht: 26 Gramm Lieferumfang: 1 Stück TRAY Hersteller: PANASONIC Hersteller-Nummer: BK-3LCCE/2BE - Bis zu 3000 Ladevorgänge
- Kurze Ladezeiten
- Extra leicht im Gewicht
- Verringerte Selbstentladung
- Ideal für Telefone
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akkupack 1,2v nimh, akku-packs nimh, akku packs, PANASONIC Mignon Akku, Panasonic Eneloop Lite Mignon (AA) Akku 1,2Volt 950mAh NiMH (1 Stück) Bulk, Eneloop lite Akku Mignon AA BK-3LCCE, PANASONIC Mignon Akku BK-3LCCE/2BE BK-3LCCE/2BE, akku, Mignon Akku, 13182 7178 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,41* | € 5,05* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,62* | € 5,38* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 4,549* | € 5,509* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,78* | € 5,64* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,17* | € 7,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|