Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3,6V 1,5Ah Li-Ion Akkupack für Wolf-Garten 625-05034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6V 1,5Ah Li-Ion Akkupack für Wolf-Garten 625-05034
3,6V 1,5Ah Li-Ion Akkupack für Wolf-Garten 625-05034
3,6V 1,5Ah Li-Ion Akkupack für Wolf-Garten 625-05034
Artikel-Nr.:
     932-14121#3745
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     62505034 3,6V 1,5Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
lithium-ionen akkupack 3,7 v 1500 m...
3,6V 1,5Ah Li-Ion Akkupack für Wolf-Garten 625-05034
Ersatz-Akku für Gardena Accu60 Li-Ion Grasschere - Mit Flachstecker (Kein Löten) Samsung 18650

Samsung SDI ICR18650-Powertool Li-Ion Akku 3,7V 1500mAh LiNiMnCoO2 mit Flachstecker für die Gardena Grasscheren mit dem Accu 60. Es sind keine Lötarbeiten notwendig, einfach Stecker an Plus und Minus Pol anklemmen, fertig. Der Einbau darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden! Akku für Gardena ACCU 60 Lithium Energy 8801, 8812, 8800.Technische Angaben:- Höhe: 65 mm- Durchmesser 18,1 mm- Akku-System: LiNiMnCoO2- Kapazität: 1,5Ah 5,6Wh- Spannung: 3,7V- Type: 18650 Samsung Powertoolzelle- Fastonstecker, LötfahneDer Akku darf nicht gegen den NiCD Akku von Gardena ausgetauscht werden!- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)- nur für den Li-Ion Gardena Accu60

Hersteller: SAMSUNG
Hersteller-Nummer: 62505034

Passend für Hersteller: Wolf-Garten - (Kein ORIGINAL Wolf-Garten Produkt!)

  • Samsung Li-Ion Zelle 1.5Ah
  • Mit Steckverbinder in U-Form
  • Kein löten notwendig
  • Geeignet für Gardena Li-Ion Accu 60
  • Nicht gegen NiCD tauschbar!

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 1500 mah, Wolf-Garten Li-Ion Akkupack, 3,6V 1,5Ah Li-Ion Akkupack für Wolf-Garten 625-05034, Ersatz-Akku für Gardena Accu60 Li-Ion Grasschere - Mit Flachstecker (Kein Löten) Samsung 18650, Wolf-Garten Li-Ion Akkupack 62505034 625-05034, akku, Li-Ion Akkupack, 7187 7187
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.