Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCCE 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück) mit Lötfahne in Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE mit Z-Lötfahne
Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE mit Z-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-13778
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in Z-Form
EAN/GTIN:
     4041683683902
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
vorgeladene Akkus
vorgeladener Akku
Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCCE 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück) mit Lötfahne in Z-Form
Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE mit Z-Lötfahne

Die Panasonic eneloop ist eine effektive Kombination aus Akku und Batterie. Der Akku ist sofort Einsatzbereit, hat eine geringe Selbstentladung und niedrige Wärmeentwicklung. Lieferung mit Lötfahnen in Z-Form. Größe: BK-4MCCE mit Z-Lötfahne / Micro / AAA / R3


Technische Angaben:
Akku-System: Ni-MH
Zellengröße: Micro (AAA) HR03
Stecksystem: mit Lötfahne in Z-Form
Spannung: 1,2 Volt
Nennkapazität: 750 mAh
Höhe: 44,5 mm
Durchmesser Ø: 10,5 mm
Gewicht: 12 g
Lieferumfang: 1 Stück mit Z-Lötfahne

Hersteller: PANASONIC
Hersteller-Nummer: BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in Z-Form

  • Mit Lötfahnen in Z-Form
  • Niedrige Wärmeentwicklung der Zelle
  • Geringe Selbstentladung
  • Sehr gute Spannungslage unter Last
  • Bewährte Eneloop Technologie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: nimh akku aaa, vorgeladene akkus, PANASONIC Micro Akku, Panasonic Eneloop Micro (AAA) Akku BK-4MCCE 1,2Volt 750mAh NiMH (1 Stück) mit Lötfahne in Z-Form, Eneloop Micro (AAA) BK-4MCCE mit Z-Lötfahne, PANASONIC Micro Akku BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in Z-Form BK-4MCCE/BF1 mit Lötfahne in Z-Form, 030-13778-panasonic-eneloop-micro-aaa-akku-bk-4mcce-1-2volt-750mah-nimh-1-stueck-mit-loetfahne-in-z-form-panasonic-eneloop-micro-aaa-r3-hr03-kein-memory-effekt-loetfahne-z-form-ready2use-akku-bk-4mcce-z-loetfahne-1-2-volt-wiederaufladbar-vorgeladener-micr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.