Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumatic Spot LED CREE Q3 Taschenlampe, schwarz inkl. Nylon-Schutztasche und Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchte Lumatic Spot
LED-Leuchte Lumatic Spot
Artikel-Nr.:
     932-13461
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     Lumatic Spot LED CREE Q3 Taschenlampe, schwarz inkl. Nylon-Schutztasche und Batterien
EAN/GTIN:
     4009816020796
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led
Lumatic Spot LED CREE Q3 Taschenlampe, schwarz inkl. Nylon-Schutztasche und Batterien
LED-Leuchte Lumatic Spot

Die Leuchtweite reicht bis zu 120 Meter bei dieser High-Power LED Taschenlampe. Die Cree Q3 (3 Watt) LED sorgt für einen starkes Licht. Lieferung inklusive 3 Stück Micro AAA 1,5 Volt Batterien. Inklusive Nylon-Schutztasche für den Gürtel.

Technische Angaben:
• LED 3 Watt
• Batterie: 3 x AAA 1,5 Volt (inklusive)
• inkl. Handschlaufe
• Maße: 10,5 cm Ø 3,2 cm
• Leuchtweite: bis 120m
• Extrem helle Ausleuchtung
• Zoom Technik für Steulicht oder Fokussierung
• Robustes Gehäuse
• Spritzwassergeschützt
• fokusierbar

Hersteller: TFA

  • hochwertige LED Taschenlampe
  • mit High-Power CREE Q3 LED
  • inkl. Nylontasche
  • inkl. drei Micro AAA Batterien

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, TFA Taschenlampe, Lumatic Spot LED CREE Q3 Taschenlampe, schwarz inkl. Nylon-Schutztasche und Batterien, LED-Leuchte Lumatic Spot, 026-13461-led-leuchte-lumatic-spot-lumatic-spot-led-cree-q3-taschenlampe-led-leuchte-led-lampe-aluminiumgehaeuse-metallgehaeuse-spritzwasserfest-spritzwassergeschuetzt-kompakt-und-robust-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.