Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran SL 761/PT 2/3AA Zelle mit 3er Prints, Pufferbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran SL 761/PT 2/3AA Zelle mit 3er Prints, Pufferbatterie
Tadiran SL 761/PT 2/3AA Zelle mit 3er Prints, Pufferbatterie
Tadiran SL 761/PT 2/3AA Zelle mit 3er Prints, Pufferbatterie
Tadiran SL 761/PT 2/3AA Zelle mit 3er Prints, Pufferbatterie
Artikel-Nr.:
     932-13392
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-761/PT
EAN/GTIN:
     4041683683452
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Akku Printmontage
Lithium Batterie von Tadiran mit 3,6 Volt und 3er Printanschlüssen, Baugröße 2/3AAProduktinformationen "SL-761/PT Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 761/PT 2/3AA Zelle mit Print Kontakten 1/2 pin +/--"Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 761/PT 2/3AA - Zelle 1/2 pin +/-- Temperaturbereich -55 bis +85 °CSL-761 Tadiran Lithium Batteriemit 1er Print am Pluspol und 2er Print am Minuspolzum Einlöten auf Platine, Leiterplatte etc.Technische Angaben:Spannung: 3,6 Volt Kapazität: 1500 mAh Höhe/ Ø: 33,00 / 14,5 mm Zellengröße: 2/3 AA (Mignon) System: Lithium Gewicht: 12 Gramm Stecksystem: 3er Print

Hersteller: TADIRAN
Hersteller-Nummer: SL-761/PT

  • bewährte Tadiran Qualität
  • 2 Pins am Minus Pol
  • 1 Pin am Plus Pol
  • 3,6V Lithium Industriezelle
  • nicht wiederaufladbar

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, Pufferakku, Pufferbatterie, Speicherbatterie, tadiran lithium batterie 2/3 aa 3,6v, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, TADIRAN Lithium Batterie, Tadiran SL-761/PT 3,6V Lithium 2/3 AA Lithium mit 3er Printanschluss, Tadiran SL 761/PT 2/3AA Zelle mit 3er Prints, Pufferbatterie, TADIRAN Lithium Batterie SL-761/PT SL-761/PT, batterie, 7427 7427
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,25*
€ 9,78*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 12,60*
1
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 20,86*
6 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 28,20*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.