Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran Batteries SL 761 PT Spezial-Batterie 2/3 AA U-Lötpins Lithium 3.6V 1500 mAh 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V386151
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL761PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Akku Printmontage
Tadiran Lithium-Batterie auf Lithium-Thionyl-Chlorid (Li-SOCl2) Technologie.
Zuverlässig und minimale Selbstenladung für lange Laufzeiten. Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich von -55 °C bis +85 °C. Typische Einsatzgebiete sind Back-Up Systeme, Echtzeituhren, Messgeräten, Alarm- und Sicherheitseinrichtungen, Notfall-Sender, elektronische Mautsysteme etc.
Features:
Minimale Selbstentladung
Lagerfähigkeit 10 Jahre
Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Gewicht:
12 g
Durchmesser:
15 mm
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötpins
Größe:
2/3 AA
Typ:
SL 761 PT
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Lithium
Spannung:
3.6 V
Kapazität:
1500 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,37*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 6,27*
€ 9,95*
4 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 12,69*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,09*
€ 20,86*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 28,31*
€ 38,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.