Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas Verlängerungskabel 3m mit Kindersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel 3m
Verlängerungskabel 3m
Artikel-Nr.:
     932-13149
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     Arcas Verlängerungskabel 3m mit Kindersicherung
EAN/GTIN:
     4260030259861
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 3,0 m weiß
Arcas Verlängerungskabel 3m mit Kindersicherung
Verlängerungskabel 3m

Arcas Verlängerungskabel 3m





Technische Angaben:
Verlängerungskabel 3 Meter
Querschnitt: 1,5 mm²;
maximaleGesamtbelastung: 3500 Watt,16 A, AC 230 V
Farbe: weiß
inkl. Kindersicherung
GS (geprüfte Sicherheit) Prüfsiegel
im Polybeutel mit Blisterheader

Hersteller: ARCAS

  • Verlängerungskabel 3m
  • ARCAS
  • mit Kindersicherung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 3 meter, stromverlängerungskabel weiss, ARCAS Verlängerungskabel, Arcas Verlängerungskabel 3m mit Kindersicherung, Verlängerungskabel 3m, lifestore, 12127 12127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,69*
€ 8,29*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 7,97*
€ 11,34*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 14,88*
€ 20,87*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.