Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520
IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520
IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520
IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520
IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520
Artikel-Nr.:
     932-12751-14795
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     ROOMBA 520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520
Akku passend für IRobot Roomba 500 Serie, 14,4Volt 3500mAh NiMH (kein Original)

NiMH Akku passend für iRobot Staubsauger etc. zum Beispiel passend für iRobot ROOMBA 500 SERIE, Roomba 510, 530, 532, 535, 540, 550, 560, 562, 570, 580, Roomba R3, iRobot Roomba APS 500 series
und Auto Cleaner, Intelligent Floor Vac, Modell M-488, Robotic Vacuum Cleaner U290, passend für verschiedene weitere Handelsnamen zB. für Klarstein Cleanmate, Cleanfriend und passend für Veluce R290.
Kompatibel mit den Roomba Robotern der Reihen 500, 600, 700 und 800 sowie mit dem Scooba 450.

Passend für: iRobot Roomba 500, Roomba 510, Roomba 530, Roomba 532, Roomba 535, Roomba 540, Roomba 550, Roomba 560, Roomba 562, Roomba 570, Roomba 580, Roomba R3, Roomba APS 500 Serie, Roomba 80501

Technische Angaben:
System: NiMH Akku
Spannung: 14,4 Volt,
Kapazität: 3500 mAh
Länge (netto): 137 mm
Breite (netto): 52 mm
Höhe (netto): 44 mm
Nettogewicht: 860 g
kein Original Akku

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: ROOMBA 520

Passend für Hersteller: Staubsauger - (Kein ORIGINAL Staubsauger Produkt!)

  • bewährte Qualität
  • hohe Passgenauigkeit
  • für viele Saugroboter
  • lange Lebensdauer
  • hohe Akkukapazität 3500mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ersatzakku saugroboter, Staubsauger IRobot Akku, IRobot Akku für iRobot ROOMBA 520, Akku passend für IRobot Roomba 500 Serie, 14,4Volt 3500mAh NiMH (kein Original), Staubsauger IRobot Akku ROOMBA 520 ROOMBA 520, akku, IRobot Akku, 7617 7617
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.