Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mono (D) 10000mAh mit Lötfahnen Z-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Mono (D) 10000mAh mit Lötfahnen Z-Form
Akku Mono (D) 10000mAh mit Lötfahnen Z-Form
Akku Mono (D) 10000mAh mit Lötfahnen Z-Form
Akku Mono (D) 10000mAh mit Lötfahnen Z-Form
Artikel-Nr.:
     932-12695
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030642-1Z
EAN/GTIN:
     4041683680338
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Ansmann Mono Akku mit 10000mAh mit Lötfahne in Z-FormWichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesen Akku um eine Sonderanfertigung handelt und keine Lagerware ist, der Akku wird nach Bestellung gefertigt und ist von der Rückgabe ausgeschlossen!Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Nennkapazität: 10000 mAh (mind. 9300 mAh)Höhe/ Ø: 61,50 / 34,2 mm Zellengröße: D (Mono) System: Ni-MH Gewicht: 106 Gramm

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 5030642-1Z

  • Mit Lötfahne in Z-Form
  • Hohe Kapazität von 10Ah
  • Ansmann Qualitäts-Akku
  • Mono / D
  • nur ca. 2% Selbstentladung pro Monat

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Rundzellen > Mono D
Weitere Suchbegriffe: ansmann akku d 10000mah, akku d, nimh akku d, ANSMANN Mono Akku, ANSMANN Mono (D) Akku NiMH 10000 mit Lötfahnen in Z-Form, Akku Mono (D) 10000mAh mit Lötfahnen Z-Form, ANSMANN Mono Akku 5030642-1Z 5030642-1Z, akku, Mono Akku, 7651 7651
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.