Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC NP-60 Schnell-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC NP-60 Schnell-Ladegerät
AC NP-60 Schnell-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-12492
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Casio NP-60 s
EAN/GTIN:
     4041683678700
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Schnell-Ladegerät von AccuCell für Li-Ion und Li-Polymer Akkus von 3,6Votl bis 7,4Volt. Jetzt noch kleinere Maße vom Ladegerät und vom Netzadapter - ideal auch für die Reise geeignet.Technische Angaben:Die Ladezeiten: 650mAh (2,4Wh): 60 bis 90 Minuten1200mAh (4,2Wh): 90 bis 120 Minuten1800mAh (6,4Wh): 120 bis 180 MinutenMaße (LxBxH): 104x68x34mm, Gewicht ca. 79grammLieferumfang: Ladegerät, 100-240 Volt Weitbereichsadapter,12 Volt Kfz-Adapter, ausführliche Bedienungsanleitung

Hersteller: ACCUCELL

Passend für Hersteller: CASIO - (Kein ORIGINAL CASIO Produkt!)

  • kein original CASIO Ladegrät
  • kleines kompaktes universal Ladegerät
  • kompatibel mit den original CASIO Akku
  • Flexibel dank austauschbarer Ladeadapter
  • preiswertes Ersatzladegerät auch fürs Auto

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, ladegerät li-ion, CASIO Kamera Ladegerät, AccuCell ALPHA300 Li-ion, Lithium-Polymer Ladegerät für Casio NP-60 Akkus, AC NP-60 Schnell-Ladegerät, ladegeraet, Kamera Ladegerät, 7753 7753
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.