Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Saugrohr kurz (220 mm) für Sauger und Gebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugrohr kurz 317121
Saugrohr kurz 317121
Saugrohr kurz 317121
Saugrohr kurz 317121
Artikel-Nr.:
     932-12360
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     317121
EAN/GTIN:
     4966375282884
Suchbegriffe:
Laubbläser
Laubgebläse
Saugrohr
Saugrohre
HiKoki Saugrohr kurz (220 mm) für Sauger und Gebläse
Saugrohr kurz 317121

HiKoki Zubehör für RB 40VA, RB 14DL, RB 18DL, RB 14DSL, RB 18DSL

Technische Angaben:
geeignet für: RB 40VA, RB 14DL, RB 18DL, RB 14DSL,
RB 18DSL
Länge: 220 mm

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 317121

  • Saugrohr kurz
  • 220 mm
  • Hikoki
  • 317121

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: saugrohr, HiKoki Sauger-Rohr, HiKoki Saugrohr kurz (220 mm)Sauger und Gebläse, Saugrohr kurz 317121, HiKoki Sauger-Rohr 317121 317121, 057-12360-saugrohr-kurz-317121-saugrohr-kurz-317121-hitachi-hitachi-saugrohr-kurz-220-mm-fuer-sauger-und-geb-heim-handwerker-hitachi-saugrohr-kurz-rb-40va-rb-14dl-rb-18dl-rb-317121-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.