Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max-E Akku Baby 4500mAh Baby


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Max-E Akku Baby 4500mAh Baby
Max-E Akku Baby 4500mAh Baby
Max-E Akku Baby 4500mAh Baby
Artikel-Nr.:
     932-11888
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035352
EAN/GTIN:
     4041683673729
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
Marken Akku von Ansmann als Max-E Baby Akku mit 4,5 Ah 1,2Volt im 2-er Blister. Die Akkus sind sofort Einsatzbereit, dank geringer Selbstentladung von nur ca. 8% pro Jahr.Technische Angaben:Spannung: 1,2 Volt Kapazität: 4500 mAhZellengröße: C (Baby) System: Ni-MH Gewicht: 78 gr

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 5035352

  • Sehr geringe Selbstentladung
  • Ready2Use Akku
  • Mit jeden NiMH Ladegerät ladbar
  • 2 Akku Zellen im Lieferumfang

Packungs-Inhalt: 2 Stück

... > Akkus > Rundzellen > Baby C
Weitere Suchbegriffe: C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, ansmann baby batterie, baby batterie, baby batterie 1,2 v, ANSMANN Baby Akku, Ansmann Max-E Akku Baby 4500mAh 1,2Volt 4500mAh im 2-er Blister, Max-E Akku Baby 4500mAh Baby, ANSMANN Baby Akku 5035352 5035352, akku, Baby Akku, 7922 7922
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Blister
€ 4,50*
ab € 11,12*
€ 13,95*
2 Tage
3402
1
pro Blister
€ 3,90*
ab € 11,63*
€ 14,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 14,97*
2 Tage
10
1
pro Blister
€ 4,90*
ab € 12,22*
€ 15,27*
Lager 932
20
1
pro Blister
€ 5,50*
ab € 19,78*
€ 24,52*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 24,52*
€ 29,18
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 24,09*
€ 28,67
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 21,76*
€ 25,89
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 21,16*
€ 25,18
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 20,98*
€ 24,97
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 19,78*
€ 23,54
pro Blister
1 Blister enthält 2 Stück (ab € 9,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.