Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifblätter f. Inox, K120, 115mm, 753509, 25 VPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifblätter f. Inox, K120, 115mm, 753509, 25 VPE
Fiberschleifblätter f. Inox, K120, 115mm, 753509, 25 VPE
Artikel-Nr.:
     932-11799
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     753509
EAN/GTIN:
     8717574002249
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
einfache Handhabung durch werkzeugloses Spannen.Technische Angaben:Durchmesser: 115 mmKörnung: 120Verpackungseinheit: 25 Stk.  

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 753509

Packungs-Inhalt: 25 Stück

Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 115mm p 120, fiber scheibe, fiberscheiben 115 mm, HiKoki Fiberschleifblätter, HiKoki Fiberschleifblätter f. Inox, Durchm.: 115 mm, K120 (25Stk.), Fiberschleifblätter f. Inox, K120, 115mm, 753509, 25 VPE, HiKoki Fiberschleifblätter 753509 753509, baumarkt, Fiberschleifblätter, 8002 8002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.