| |
|
| Artikel-Nr.: 932-11558 Herst.-Nr.: 752512(25Stück) EAN/GTIN: 8717472814258 |
| |
|
| | |
| HiKoki Trennscheibe A24R 125 x 2,5 x 22,2 mm für Metall (25Stk.)HiKoki Trennscheibe A24R Metall 752512 VE=25Trennscheibe für Winkelschleifer Dicke: 2,5mm. Vorteilspack: 25Stk.
Technische Angaben: Durchmesser: 125 mm Dicke: 2,5 mm Bohrung: 22,2 mm Einsatzzweck: Metall VE: 25 Stk. Hersteller: HiKoki Hersteller-Nummer: 752512(25Stück) Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe 125 mm, schruppscheibe, schruppscheibe stahl, HiKoki Trennscheiben, HiKoki Trennscheibe A24R 125 x 2,5 x 22,2 mmMetall (25Stk.), HiKoki Trennscheibe A24R Metall 752512 VE=25, HiKoki Trennscheiben 752512(25Stück) 752512(25Stück), 449-11558-hitachi-trennscheibe-a24r-metall-752512-ve-25-hitachi-trennscheibe-a24r-metall-752512-ve-25-hitachi-hitachi-hitachi-hitachi-trennscheibe-a24r-125-x-2-5-x-22-2-mm-fuer-heim-handwerker-hitachi-trennscheibe-a24r-752512-125x2-5x22-2mm-m-752512- |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 0,98* | € 1,56* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,87* | € 12,95* | | | | Lager 932 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 34,73* | € 50,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|