Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HiKoki Akku-Stichsäge CJ18DA Basic-Säge (HSC III) ohne 18V Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CJ 18DA Basic Akku-Elektronik-Stichsäge
CJ 18DA Basic Akku-Elektronik-Stichsäge
Artikel-Nr.:
     932-11518
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     CJ18DAW2Z
EAN/GTIN:
     4966376333615
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
HiKoki Akku-Stichsäge CJ18DA Basic-Säge (HSC III) ohne 18V Akku
CJ 18DA Basic Akku-Elektronik-Stichsäge

HiKoki CJ 18DA Basic Akku-Stichsäge ohne Akku, Ladegerät und Koffer.


Technische Angaben:
Gehrungsschnitte L/R 45°
Gesamtlänge 266 mm
Gewicht 1,7 Kg
Hubhöhe 26 mm
Kleinster Schnittradius 25 mm
Leerlaufhubzahl 0-2.500 /min-1
Sägeleistung in Aluminium 2.5 mm
Sägeleistung in Holz 135 mm
Sägeleistung in Stahl 10 mm

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: CJ18DAW2Z

  • Basic Gerät (ohne Akkus und Ladegerät)
  • Lieferumfang: 18V Akkusäge im Systemkoffer
  • Profi Akkusäge
  • hergestellt in Irland
  • bewährte HiKoki-Powertool Qualität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, HiKoki Akku-Stichsäge, HiKoki Akku-Stichsäge CJ18DA Basic-Säge (HSC III) ohne 18V Akku, CJ 18DA Basic Akku-Elektronik-Stichsäge, HiKoki Akku-Stichsäge CJ18DAW2Z CJ18DAW2Z, 039-11518-hitachi-akku-stichsaege-cj18da-basic-saege-ohne-18v-akku-stichsaege-stichsaege-akku-elektronik-stichsaege-hitachi-cj18daw2z-hikoki-cj18daw2z-hikoki-akku-stichsaege-cj-18dsl-basic-cj18da-cj18da-akkustichsaege-accu-accu-akkustichsaege-akkusaege-akku
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 180,02*
€ 217,54*
Lager 932
15 Tage
20
1
€ 5,50*
ab € 207,20*
€ 263,22*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,57*
€ 273,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 222,01*
€ 264,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.