| |
|
| Artikel-Nr.: 932-11482 Herst.-Nr.: 93462756 EAN/GTIN: 4966376150397 |
| |
|
| | |
| HiKoki C 10FCH2 Kapp & Gehrungssäge 89 mm Sägeleistung / 1.520 WattTechnische Angaben: * Abmessungen LxHxT: 600x560x450mm * Drehteller Ø: 280mm * Gewicht: 11,2Kg * Leerlaufdrehzahl: 5.000min -1 * Leistungsaufnahme: 1.520W * Positive Stopps L/R bei: 0°/15°/22,5°/30°/45Grad * Sägeblatt Ø: 255mm * Sägeblattbohrung: Ø30mm * Sägeleistung bei 45° Kombischnitt: 41x102mm * Sägeleistung bei 45° NeigungL: 41x144mm * Sägeleistung bei 90°: 89x101 oder 59x144mm * Sägeleistung bei Gehrung 45° L/R: 59x102mm * Sägeleistung bei Gehrung 52° L/R: 59x89mm * Staubbeutel LxB: 250x160mm Hersteller: HiKoki Hersteller-Nummer: 93462756 Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hikoki kappsäge, kapp- und gehrungssäge, HiKoki Kapp & Gehrungssäge, HiKoki Kapp & Gehrungssäge C 10FCH2 mit Lasermarker, C 10FCH2 Kapp & Gehrungssäge, HiKoki Kapp & Gehrungssäge 93462756 93462756, baumarkt, Kapp & Gehrungssäge, 8182 8182 |
| | |
| |