| |
|
| Artikel-Nr.: 932-11113 Herst.-Nr.: SL760/T EAN/GTIN: 4041683674405 |
| |
|
| | |
| TADIRAN Lithium Batterie SL760/T Mignon 3,6V 2100mAh mit Lötfahne in U-FormTadiran SL760/TTechnische Daten Spannung: 3,6 Volt Nennkapazität: 2100 mAh Höhe: 50,5 mm Durchmesser Ø: 14,7 mm Zellengröße: AA (Mignon) System: Lithium Gewicht: 18 gr. Stecksystem: U-Lötfahne Temperaturbereich: −55°C bis +85°C max. Dauerentladestrom 100 mA Pulsstromfähigkeit 200 mA Aufladbar: Nein Hersteller: TADIRAN Hersteller-Nummer: SL760/T - extrem hoher Temperaturbereich
- mit Lötfahne in U-Form
- bewährte Qualität von Tadiran
- AA Mignon Batterie
- 3,6V Lithium, LiSOCl2
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie LS760, LS760 Batterie, LS760 Lithium Batterie, Lithium Batterie, aa batterie, TADIRAN Lithium Batterie, TADIRAN Lithium Batterie SL760/T Mignon 3,6V 2100mAh mit Lötfahne in U-Form, Tadiran SL760/T, TADIRAN Lithium Batterie SL760/T SL730/T, 383-11113-tadiran-lithium-batterie-sl760-t-mignon-3-6v-2100mah-mit-loetfahne-in-u-form-sl760-t-tadiran-tadiran-lithium-batterie-sl760-t-mignon-3-6v-2100-batterien-tadiran-lithium-batterie-sl760-t-mignon-3-6v-2100-sl760-t-lithium-batterie-tadiran- |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 450 | | € 6,90* | ab € 2,66* | € 3,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,88* | € 6,19* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,41* | € 6,72* | | | | Lager 932 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,07* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 932 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 932 | | Versand: Lager 932 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932 | | | Zeitraum: | am ersten Tag | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|