Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TADIRAN Lithium SL-760 3,6 V 2,2 Ah AA Anschlussfahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TADIRAN Lithium SL-760 3,6 V 2,2 Ah AA Anschlussfahnen
TADIRAN Lithium SL-760 3,6 V 2,2 Ah AA Anschlussfahnen
TADIRAN Lithium SL-760 3,6 V 2,2 Ah AA Anschlussfahnen
Artikel-Nr.:
     4206-8005407-T
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     SL-760T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie LS760
LS760 Batterie
LS760 Lithium Batterie
ls760 lithium batterie

TADIRAN SL-760 AA Lithium-Thionylchlorid Rundzellenbatterien haben eine geringe Selbstentladung und sind bis zu 10 Jahre lagerfähig. Diese Batterien sind nicht wiederaufladbar, zeichnen sich aber besonders durch eine lange Betriebsdauer aus.

Vorteile:

  • Minimale Selbstentladung
  • Lagerfähigkeit 10 Jahre
  • Hohe Zuverlässigkeit

Anwendungsbereiche:

  • Back-Up Systeme
  • Messgeräten
  • Alarm- und Sicherheitseinrichtungen
  • Notfallsender
  • Echtzeituhren
  • elektronische Mautsysteme
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
3,6 V
Kapazität [Ah]:
2,2 Ah
Technologie:
Li-SOCl2
Betriebstemperatur:
-55 °C bis +85 °C
Zellengröße:
Mignon AA
Durchmesser [mm]:
14,7
Pulsstrom:
140 mA

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: TADIRAN Lithium Rundzelle Tadiran Rundzelle 3.6V 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.