Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Esterno quadratisch; 68x68x3 cm (LxBxH); schwarz/marmoriert;


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Esterno quadratisch; 68x68x3 cm (LxBxH); schwarz/marmoriert;
Tischplatte Esterno quadratisch; 68x68x3 cm (LxBxH); schwarz/marmoriert;
Tischplatte Esterno quadratisch; 68x68x3 cm (LxBxH); schwarz/marmoriert;
Tischplatte Esterno quadratisch; 68x68x3 cm (LxBxH); schwarz/marmoriert;
Tischplatte Esterno quadratisch; 68x68x3 cm (LxBxH); schwarz/marmoriert;
Artikel-Nr.:
     9288-30222027
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30222027
EAN/GTIN:
     4099671317568
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte

Tischplatte Esterno quadratisch; 68x68x3 cm (LxBxH); schwarz/marmoriert; quadratisch

Die Tischplatte Esterno besteht aus einer Kombination aus einer Pappel-Furnierplatte mit beidseitiger starker HPL-Beschichtung. Leicht. Strapazierfähig. Für den Innen - und Außenbereich geeignet. Materialstärke 3 cm.

* leichte Tischplatte mit anspruchsvollem Design
* sehr leicht zu reinigende Oberfläche
* speziell entwickelte Technologie aus Pappel-Furnierplatte, feuchtebeständig verleimt für eine besondere Robustheit im Outdoor-Bereich
* hohe Widerstandsfähigkeit durch die beidseitig 1,2 mm dicke HPL-Beschichtung
* stabile 2 mm ABS Kante mit UV-Schutzlack versehen
* einfache Befestigung diverser Tischsäulen mit Direktverschraubung Produktnummer: 205213 , SKU: 30222027
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.