Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischplatte Esterno rechteckig; 130x80x3 cm (LxBxH); weiß/marmoriert; rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischplatte Esterno rechteckig; 130x80x3 cm (LxBxH); weiß/marmoriert; rechteckig
Tischplatte Esterno rechteckig; 130x80x3 cm (LxBxH); weiß/marmoriert; rechteckig
Tischplatte Esterno rechteckig; 130x80x3 cm (LxBxH); weiß/marmoriert; rechteckig
Tischplatte Esterno rechteckig; 130x80x3 cm (LxBxH); weiß/marmoriert; rechteckig
Artikel-Nr.:
     9288-30222023
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     30222023
EAN/GTIN:
     4099671317520
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte

Tischplatte Esterno rechteckig; 130x80x3 cm (LxBxH); weiß/marmoriert; rechteckig

Die Tischplatte Esterno besteht aus einer Kombination aus einer Pappel-Furnierplatte mit beidseitiger starker HPL-Beschichtung. Leicht. Strapazierfähig. Für den Innen - und Außenbereich geeignet. Materialstärke 3 cm.

* leichte Tischplatte mit anspruchsvollem Design
* sehr leicht zu reinigende Oberfläche
* speziell entwickelte Technologie aus Pappel-Furnierplatte, feuchtebeständig verleimt für eine besondere Robustheit im Outdoor-Bereich
* hohe Wiederstandsfähigkeit durch die beiseitig 1,2 mm dicke HPL-Beschichtung
* stabile 2 mm ABS Kante mit UV-Schutzlack versehen
* einfache Befestigung diverser Tischsäulen mit Direktverschraubung Produktnummer: 205311 , SKU: 30222023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,31*
€ 447,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,61*
€ 418,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,75*
€ 369,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.