Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox Öffnung vorne; 93l, 64.5x44.5x62.5 cm (LxBxH); schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbox Öffnung vorne; 93l, 64.5x44.5x62.5 cm (LxBxH); schwarz
Transportbox Öffnung vorne; 93l, 64.5x44.5x62.5 cm (LxBxH); schwarz
Artikel-Nr.:
     9288-10081556
Hersteller:
     Thermo Future Box
Herst.-Nr.:
     10081556
EAN/GTIN:
     4061632104005
Suchbegriffe:
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Gastro-Thermotransportbehälter
Gastronomie-Isolierbehälter

Transportbox Öffnung vorne; 93l, 64.5x44.5x62.5 cm (LxBxH); schwarz

Robuste Transport- und Isolierbox aus EPP-Kunststoff (Materialstärke 4 cm).
Die bruchsichere Transportbox ist mit rundum laufenden Griffleisten versehen und lässt sich komfortabel tragen. Die Edelstahlverschlüsse mit Kunststoffscharnieren halten die Tür an der Vorderseite sicher verschlossen und lassen sich leicht bedienen. Umweltfreundlich, da 100 % recyclingfähig und FCKW-frei. In dieser Transportbox mit Öffnung vorn gelangen Speisen sicher und optimal temperiert zu ihrem Bestimmungsort. Erfüllt die Bestimmungen der Lebensmittelgesetze für den Transport unverpackter Lebensmittel. Die sehr leichte und robuste Kunststoffbox verfügt über zwölf Einschubschienen für GN-Behälter bis Größe 1/1 GN oder deren Unterteilung bis 1/3 GN. Die Isoliereigenschaften liegen zwischen –40 °C bis +120 °C, maximaler Temperaturverlust bei geschlossener Box 2–3 °C pro Stunde. Stapelbar und spülmaschinengeeignet bis 85°C. Passende Transport-Trolli, GN-Behälter und Kühl- und Wärmeakku gleich mitbestellen. Produktnummer: 105357 , SKU: 10081556
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,16*
€ 302,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,72*
€ 291,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,70*
€ 286,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.