Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEG5530-0403 - ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP Sensor-Modul, schwarz matt, System M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder sw matt 180/2,20m MEG5530-0403
Präsenzmelder sw matt 180/2,20m MEG5530-0403
Artikel-Nr.:
     927B-SCH000080785
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     MEG5530-0403
EAN/GTIN:
     4042811231231
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Präsenzmelder
präsenzmelder merten
Schneider Für System M. Die Abdeckung ist aus recyceltem Material hergestellt, das aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einer matten Oberfläche durch die Lackierung. Das Produkt ist für die Verwendung von IP20 bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt worden. Präsenzmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z.B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Durch die Präsenzfunktion kann das Sensor-Modul die Beleuchtung trotz einer anwesenden Person ausschalten, wenn genügend natürliches Licht vorhanden ist. Funktionen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALI-Steuerungs-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2 -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Erfassungsbereich 180 Grad. Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Empfohlene Montagehöhe 2,2 m. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Zeit stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast matt. Farbe schwarz matt., Herstellernummer: MEG5530-0403
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder ip20, SCHNEIDER, RELAIS, SENSOR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,02*
€ 66,28*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,26*
€ 66,40*
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 67,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,32*
€ 71,15*
Lager 927
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,32*
€ 123,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5185-0000
ab € 86,70*
Ähnlich
Merten
MEG5151-0000
ab € 43,90*
Ähnlich
Merten
MEG5152-0000
ab € 48,63*
Ähnlich
Merten
MEG5180-0000
ab € 75,24*
Ähnlich
Merten
MEG5172-0000
ab € 92,80*
Ähnlich
Merten
MEG5190-0000
ab € 43,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.