| |
|
| Artikel-Nr.: 927B-SCH000080772 Herst.-Nr.: MEG5711-0403 EAN/GTIN: 4042811231248 |
| |
|
| | |
| Schneider Für System M. Die Abdeckung ist aus recyceltem Material hergestellt, das aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einer matten Oberfläche durch die Lackierung. Das Produkt ist für die Verwendung von IP20 bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt worden. Bewegungsmelder für den Innenbereich mit Unterkriechschutz. Das Sensor-Modul erfasst sich bewegende Wärmequellen (z. B. Personen) in einem einstellbaren Erfassungsbereich und startet eine Treppenlichtzeit. Das Sensor-Modul verfügt über einen Lichtfühler mit einstellbarer Helligkeitsschwelle, so dass die Beleuchtung nur unterhalb einer bestimmten Helligkeitsschwelle eingeschaltet wird. Zuschaltbare Präsenzfunktion. Funktionen Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion, Dauer Ein/Aus -Elektronik-Schalt-Einsatz. Relais-Schalt-Einsatz. Universal-Dimmer-Einsatz. Steuerungs-Einsatz 1-10 V. DALIi-Steuerungs-Einsatz. Helligkeitsabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 1, Helligkeitsunabhängige Treppenlichtfunktion mit Kanal 2, Dauer Ein/Aus -Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach. Erfassungsbereich 180 Grad. Bedienelement Handschalter (0, Auto, 1). Anzahl der Ebenen 6. Anzahl der Zonen 46. Empfohlene Montagehöhe 1,1 m. Reichweite 8 m rechts/links, 12 m nach vorne. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Lichtfühler stufenlos einstellbar von ca. 10 bis ca. 1000 Lux. Zeit stufenlos einstellbar von ca. 10 s bis ca. 30 min. Zu komplettieren mit Zentralstellen-Einsatz MEG5190-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz MEG5151-0000. Elektronik-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5152-0000. Relais-Schalt-Einsatz MEG5161-0000. Relais-Schalt-Einsatz, 2fach MEG5162-0000. Universal-Dimmer-Einsatz MEG5171-0000. Universal-Dimmer-Einsatz, 2fach MEG5172-0000. Steuerungs-Einsatz 1-10 V MEG5180-0000. DALI-Steuerungs-Einsatz MEG5185-0000. Material Thermoplast matt.Farbe schwarz matt., Herstellernummer: MEG5711-0403 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,38* | € 65,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,61* | € 66,35* | | | | Lager 927 | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 95,61* | € 121,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 927 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 927 | | Versand: Lager 927 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|